RAMFAN EFI150 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1-1/2 CP 230 V | AG9HNY 20LP14

RAMFAN EFI150 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1-1/2 CP 230 V

În stoc
Articol: AG9HNY Model: EFI150Crucea Ref: 20LP14

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,830.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi40
Viteza suflantei / ventilatorului2850 rpm
CuloriGalben
Conducta Dia.16 "
Înălţime19 "
HP1.5
Lungime16 "
MaterialCarcasa ABS rezistenta la substante chimice
Debit maxim în aer liberCfm 4459
TipAxial
Voltaj230V
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.1232
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP | AF3QHM 8AWU3 EFi50Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 CP€3,010.92
RAMFAN UB30 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Galben115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 CP€1,174.49
RAMFAN EFI50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1/2 CP 230 V | AG9HNK 20LN97 EIF50Axial10Galben230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 Ventilator pentru spațiu închis 8 in 1/4 CP 230 V | AG9HNP 20LP06 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inch 1/3 CP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inchi 1/3 CP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€4,853.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN EFI150 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1-1/2 CP 230 V
€3,830.98 /unitate