RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP | AF3QHM 8AWU3

RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3QHM Model: EFi50Crucea Ref: 8AWU3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,010.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
Viteza suflantei / ventilatorului1725 rpm
CuloriGalben
Conducta Dia.16 "
Înălţime19 "
HP1/2 CP
Lungime16 "
MaterialCarcasa ABS rezistenta la substante chimice
Debit maxim în aer liberCfm 3200
TipAxial
Voltaj115 / 240 VAC
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
RAMFAN UB30 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Galben115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 CP€1,174.49
RAMFAN EFI50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1/2 CP 230 V | AG9HNK 20LN97 EIF50Axial10Galben230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 Ventilator pentru spațiu închis 8 in 1/4 CP 230 V | AG9HNP 20LP06 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inch 1/3 CP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inchi 1/3 CP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€4,853.16
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP
€3,010.92 /unitate