RAMFAN UB20 Ventilator pentru spațiu închis 8 in 1/4 CP 230 V | AG9HNP 20LP06

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20 8 in 1/4 CP 230V

În stoc
Articol: AG9HNP Model: UB20Crucea Ref: 20LP06

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi1.3
Viteza suflantei / ventilatorului2850 rpm
CuloriGalben
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3
Lungime13 "
MaterialPolietilenă rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 819
TipAxial
Voltaj230V
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.072
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Construcția din polietilenă rezistentă la UV și carcasa cu pereți dubli o fac rezistentă la denivelări, la coroziune și potrivită pentru condiții de mediu dificile
    • Dispune de un recipient detașabil Quick-Couple cu un canal atașat pentru evacuare și aspirație și pentru protejarea canalului de rupturi și rupturi
    • Întrerupere termică și resetare automată pentru protecție împotriva supraîncărcărilor

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP | AF3QHM 8AWU3 EFi50Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 CP€3,010.92
RAMFAN UB30 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Galben115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 CP€1,174.49
RAMFAN EFI50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1/2 CP 230 V | AG9HNK 20LN97 EIF50Axial10Galben230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inch 1/3 CP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inchi 1/3 CP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€4,853.16
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20 8 in 1/4 CP 230V
€824.36 /unitate