RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20XX cu conductă rezistentă la explozie 8 inchi 1/4 HP 230 V

În stoc
Articol: AG9HNU Model: UB20XXCrucea Ref: 20LP10

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,853.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi1.2
Viteza suflantei / ventilatorului2850 rpm
CuloriNegru
Conducta Dia.8"
Înălţime14 "
HP1/3
Lungime35 "
MaterialCarcasă din polietilenă antistatică rezistentă la UV
Debit maxim în aer liberCfm 819
TipRezistență la explozie axială
Voltaj230V
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator de înaltă presiune conceput pentru a furniza un volum mare de aer proaspăt către gropi deschise, tancuri și bolți subterane
    • Dispune de o carcasă din policarbonat pentru a oferi rezistență la foc, substanțe chimice, lovituri accidentale și condiții meteorologice extreme
    • Conductă conductivă flexibilă pentru direcția precisă a fluxului de aer
    • Carcasa motorului ușoară și compactă, echipată cu un demaror pentru a preveni riscul de aprindere accidentală
    • Adaptoare de conducte integrate pentru a oferi o fixare sigură la conductele antistatice

Variante de produs

ProdusModelTipamperiCuloriVoltajLăţimeConducta Dia.ÎnălţimeHPPreț
RAMFAN EFi50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inch 1/2 CP | AF3QHM 8AWU3 EFi50Axial-Galben115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 CP€3,010.92
RAMFAN UB30 Ventilator pentru spațiu închis Conductă axială 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Axial8Galben115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 CP€1,174.49
RAMFAN EFI50 Ventilator pentru spațiu închis axial 16 inchi 1/2 CP 230 V | AG9HNK 20LN97 EIF50Axial10Galben230V18 "16 "19 "1/2€3,010.92
RAMFAN UB20 Ventilator pentru spațiu închis 8 in 1/4 CP 230 V | AG9HNP 20LP06 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inch 1/3 CP 230V | AG9HNQ 20LP07 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€824.36
RAMFAN UB20 Kit suflante/aspirator 8 inchi 1/3 CP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Axial1.3Galben230V12 "8"14 "1/3€820.09
RAMFAN UB20XX Ventilator pentru spațiu închis cu conductă rezistentă la explozie 8 inch 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXRezistență la explozie axială1.2Negru230V12 "8"14 "1/3€7,579.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAMFAN Ventilator pentru spațiu închis UB20XX cu conductă rezistentă la explozie 8 inchi 1/4 HP 230 V
€4,853.16 /unitate