Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8030G013 Electrovalva 2/2 3/8 inch Nc 120v Alama | AC2CZT 2HTP8

RED HAT 8030G013 Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nc 120v alamă

În stoc
Articol: AC2CZT Model: 8030G013Ref încrucișat: 2HTP8
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
€335.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-9/16 "
Coeficientul de volum1.80
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 8 "
Inălțime totală4"
Lungime totală2"
Lățimea totală2"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMax. Temperatura fluiduluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8320G18424/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 24v Alama | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Alamă1.75 "150 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€290.34
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 1/2 inch Nc 120/110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€729.98
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA Electrovalva 3/2 1/8 inch Nc 120/110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Alamă1-5/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€228.68
RED HAT 8320G18224/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 24v Alama | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Alamă1-13/16 "150 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€341.04
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA Electrovalva 3/2 3/8 inch Nc 120/110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€883.82
RED HAT 8316P074 Electrovalva 3/2 3/4 inch Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Alamă3-11/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,310.70
RED HAT 8316G054120/60 Electrovalvă 110/50DA, 3/8 inchi, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€717.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8030G013 Electrovalvă 2/2 3/8 inch Nc 120v alamă
€335.01 /unitate