Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EF8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 24vdc | AC2CZQ 2HTP6

RED HAT EF8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 24vdc

În stoc
Element: AC2CZQ Model: EF8551A017MSRef încrucișat: 2HTP6
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
€620.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPilot electrovalvei
Material corpAluminiu anodizat negru
Coeficientul de volum0.86
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Max. Temperatura fluidului77 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare30 PSI
MontareNamur
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală1 7 / 64 "
Lungime totală8 9 / 32 "
Lățimea totală1.75 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNBR + PUR
Proiectarea supapelor5-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts6.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpCoeficientul de volumLățimea totalăMaterial sigiliuProiectarea supapelorVoltajWattsPreț
RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position120 VAC6.3€529.45
RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termoplastic0.502 7 / 64 "BNR3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€1,503.98
RED HAT WT8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 120/110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€549.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EF8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 24vdc
€620.32 /unitate