Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110v

În stoc
Articol: AB7ZQT Model: WT8401B202M120/60 110/50DACrucea Ref: 24W649
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
€1,503.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPilot electrovalvei
Material corptermoplastic
Coeficientul de volum0.50
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului104 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare20 psi
MontareNamur
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală4 19 / 64 "
Lungime totală4 29 / 32 "
Lățimea totală2 7 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts6.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpCoeficientul de volumLățimea totalăMaterial sigiliuProiectarea supapelorVoltajWattsPreț
RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120vac | AB7ZPT 24W622 WT8551A001MMS120/60 110/50DA7 9 / 16 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position120 VAC6.3€529.45
RED HAT WT8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 120/110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€549.22
RED HAT EF8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position24 VDC6.9€620.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110v
€1,503.98 /unitate