Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120vac | AB7ZPT 24W622

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120 vac

În stoc
Element: AB7ZPT Model: WT8551A001MMS120/60 110/50DACrucea Ref: 24W622
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
€529.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPilot electrovalvei
Material corpAluminiu anodizat negru
Coeficientul de volum0.86
Carcasă bobinăUz general Fără cutie de joncțiune și etanș la apă
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electrica18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare30 PSI
MontareNamur
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală1 5 / 16 "
Lungime totală7 9 / 16 "
Lățimea totală1.75 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuNBR + PUR
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts6.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpCoeficientul de volumLățimea totalăMaterial sigiliuProiectarea supapelorVoltajWattsPreț
RED HAT WT8401B202M120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZQT 24W649 WT8401B202M120/60 110/50DA4 29 / 32 "termoplastic0.502 7 / 64 "BNR3-Way / 2-Position la 5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€1,503.98
RED HAT WT8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 120/110v | AC2CZP 2HTP5 WT8551A017MS8 9 / 32 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position110 / 120 VAC6.3€549.22
RED HAT EF8551A017MS Electrovalvă pilot 5/2 1/4 inch 24vdc | AC2CZQ 2HTP6 EF8551A017MS8 9 / 32 "Aluminiu anodizat negru0.861.75 "NBR + PUR5-Way / 2-Position24 VDC6.9€620.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT WT8551A001MMS120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 până la 5/2 1/4 inch 120 vac
€529.45 /unitate