Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT SC8210G094 Electrovalvă 2/2 1/2 inch NC 24V alamă wați 11.6 | AD7HLW 4ELF7

RED HAT SC8210G094 Electrovalvă 2/2 1/2 inch NC 24V alamă wați 11.6

În stoc
Element: AD7HLW Model: SC8210G094Crucea Ref: 4ELF7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€333.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-5/16 "
Coeficientul de volum4.00
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electriceDIN
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală3 1 / 3 "
Lățimea totală2 5 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts11.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Electrovalvă de serviciu general, debit mare, utilizată pentru servicii de gaz/aer coroziv, lichid și inert în controlul apei industriale, echipamente de spălătorie, spălătorii auto, pompe și compresoare de aer
    • Construcție din alamă etanșă și rezistentă la explozie pentru scurgeri interne și durabilitate reduse
    • Certificat CSA și CE și listat UL

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMax. Temperatura fluiduluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț
RED HAT 8320G18424/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 24v Alama | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66Alamă1.75 "150 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "€291.11
RED HAT 8316G064120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 1/2 inch Nc 120/110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€684.56
RED HAT 8320G132120/60 110/50DA Electrovalva 3/2 1/8 inch Nc 120/110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66Alamă1-5/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€231.36
RED HAT 8320G18224/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 24v Alama | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66Alamă1-13/16 "150 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "€342.97
RED HAT EF8316G054120/60 110/50DA Electrovalva 3/2 3/8 inch Nc 120/110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€837.61
RED HAT 8316P074 Electrovalva 3/2 3/4 inch Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466Alamă3-11/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "€1,228.67
RED HAT 8316G054120/60 Electrovalvă 110/50DA, 3/8 inchi, NC, 110/120 VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert și apă10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "€671.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT SC8210G094 Electrovalvă 2/2 1/2 inch NC 24V alamă wați 11.6
€333.11 /unitate