Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD FS-3850 Manșon de ancorare, 50buc | AC8GMU 3A490

RED HEAD FS-3850 Manșon de ancorare, 50 buc

În stoc
Element: AC8GMU Model: FS-3850Crucea Ref: 3A490
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
€170.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Stilul șefuluiPlat
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3.5 "
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3040
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318152095
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD FS-3850 Manșon de ancorare, 50 buc
€170.39 /ambalaj