Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD Ancoră RM-58, 25 buc

În stoc
Articol: AC8GMZ Model: RM-58Crucea Ref: 3A495
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
€165.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1"
Lungimea ancorei2-1/2 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2.5 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii2-1/2 "
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet5 / 8-11
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7440
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)8640

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318190000
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD Ancoră RM-58, 25 buc
€165.78 /ambalaj