Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, dimensiune 3/8-16 inch, 100 buc | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, dimensiune 3/8-16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4AKC Model: RX-38Crucea Ref: 5HE65
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
€144.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Bolt Dia.3 / 8 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Instrumente de acționare3A498
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii3 / 4 "
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3160
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3800

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908588
Tara natalaVN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD RX-38 Anchor Drop-In, dimensiune 3/8-16 inch, 100 buc.
€144.49 /ambalaj