Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-3836 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 X 3-3/4 inch, 50 buc | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 X 3-3/4 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA7FUM Model: SWW-3836Crucea Ref: 15X092

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€608.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei3.75 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1-1/2 "
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.875
Min. Încorporare1.5 "
Lungimea filetului2 1 / 2
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2620
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7405
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-3836 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 3/8 X 3-3/4 inch, 50 buc.
€608.70 /ambalaj