Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD WW-1226 Ancoră cu pană de expansiune, 1/2 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 25 buc | CD2WMF 2G560

RED HEAD WW-1226 Ancoră cu pană de expansiune, 1/2 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 25 buc.

În stoc
Articol: CD2WMF Model: WW-1226Crucea Ref: 2G560
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
€312.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Respectarea agențieiUL
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2.75 "
Încorporarea în beton2.25 "
finalizareaSimplu
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 / 8 "
Min. Încorporare2.25 "
StandardAA-1923A Tipul 4
FirComplet filetat
Lungimea filetului1.25 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipAncoră pentru pană de expansiune
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD WW-1226 Ancoră cu pană de expansiune, 1/2 inch dia., simplă, oțel inoxidabil, 25 buc.
€312.97 /ambalaj