Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de izolație REED INSTRUMENTS R5600, tensiuni de testare 250V, 500V sau 1000V | CD4DGY ST-5500

REED INSTRUMENTS Tester de izolație R5600, tensiuni de testare 250V, 500V sau 1000V

În stoc
Articol: CD4DGY Model: R5600Crucea Ref: ST-5500

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€344.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de izolație
Afişailuminare din spate
Voltaj500V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

Testerul de izolație REED Instruments R5600 este ideal pentru măsurarea rezistenței de izolație de până la 2000 Mega-ohmi și tensiuni de testare de 250V, 500V sau 1000V în scule electrice, aparate, motoare și cabluri. Acest tester de izolație vine cu cabluri de testare, cleme crocodili, baterii, o curea de agățat, un suport și o husă rigidă de transport.

Caracteristici:

  • Testerul de izolație REED Instruments R5600 oferă un afișaj dublu cu iluminare din spate ușor de citit pentru a afișa atât rezistența de izolație, cât și tensiunea de testare simultan.
  • Funcția sa de blocare și cureaua de suspendare (inclusă) permit operarea fără mâini.
  • Acest contor de izolație vine într-o carcasă din plastic turnată dublu pentru o protecție sporită.
  • Funcția sa de păstrare a datelor îngheață datele / citirea pe afișaj pentru a afișa măsurarea pentru o perioadă mai lungă de timp.
  • Această pisică. Testerul de izolație III, 1000V cu grad de siguranță este, de asemenea, echipat cu o funcție Lo ohm (rezistență scăzută) pentru testarea conexiunilor.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează și se verifică conexiunile în acest tester de izolație REED Instruments R5600?

A.

  • Atașați cablul de test roșu la mufa de intrare Volt-ohm și conectați cablul de test negru la mufa de intrare COM.
  • Verificați cablurile de testare setând comutatorul rotativ la intervalul de 200 ohmi.
  • Atingeți ambele vârfuri de cablu de testare.
  • Rezistența afișată pe ecran ar trebui să fie mai mică de 0.5 ohmi și ar trebui să fie produs un ton sonor.
  • Dacă vârfurile nu sunt în contact sau conectate incorect la contor, afișajul ar trebui să arate rezistența infinită, așa cum este indicată cu „1”.

Î. Care este temperatura nominală a acestui tester de izolație REED Instruments R5600?

A. Acest tester de izolație REED Instruments R5600 funcționează la temperaturi cuprinse între 32 și 104 grade F (0 până la 40 grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -4 și 140 de grade F (-20 până la 60 de grade C).

Î. Care sunt caracteristicile de siguranță disponibile în acest tester de izolație REED Instruments R5600?

A.

  • Acest tester produce un semnal sonor dacă rezistența devine mai mică sau egală cu 40ohm.
  • Funcția de oprire automată oprește contorul după 15 minute de inactivitate pentru a păstra bateria.
  • Indicatorul bateriei scăzute, siguranța și indicatorul de supra-gamă protejează echipamentul de eventuale daune.

Variante de produs

ProdusModelPreț
REED INSTRUMENTS R5002 Tester de izolație, digital, înaltă tensiune, până la 5kV | CD4DGT R5002€1,274.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REED INSTRUMENTS Tester de izolație R5600, tensiuni de testare 250V, 500V sau 1000V
€344.73 /unitate