Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT 2-HR1004-3 Bara de protecție reglabilă, diametru interior 0.750 inch - 1.05 inch | BT7VVW

REELCRAFT 2-HR1004-3 Opritor reglabil, diametru interior 0.750 inch - 1.05 inch

În stoc
Articol: BT7VVW Model: 2-HR1004-3

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€32.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de protecție extrudată
Diametrul A0.75 - 1.05 "
Diametrul BCE3"
Diametrul D1.25 "
Pentru utilizare RT800, 5000, 5005, 7000, HD70000, DP și 80000
ID-ul furtunului1 / 2 "
Greutate0.23 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035

Detalii produs:

,Barele de protecție reglabile sunt din cauciuc turnat solid, care asigură o durată lungă de viață și aderență anti-alunecare. Barele de protecție permit ca lungimea dorită a furtunului sau a cablului să fie depozitată permanent în afara bobinei. Barele de protecție sunt incluse pe rolele achiziționate cu furtun sau cablu. La comanda, indicați numărul piesei, modelul bobinei și ID-ul furtunului și OD sau AWG a cablului și numărul de conductori.,

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 2-HR1004-3 Opritor reglabil, diametru interior 0.750 inch - 1.05 inch
€32.82 /unitate