REELCRAFT 7900 OLP Hose Reel, Inner Diameter 3/4 Inch, 500 Psi, Hose Length 25 Feet | AY9XDD

REELCRAFT 7900 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 25 picioare

În stoc
Element: AY9XDD Model: 7900 OLP

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€785.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului3 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.1.075 "
Admisie3/4 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet3/4 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate44 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8

Detalii produs:

,Tamburul de furtun retractabil cu arc Reelcraft Series 7000 este foarte robust si ideal pentru cele mai solicitante aplicatii. Baza și brațul de ghidare sunt construite din oțel de calitate superioară și proiectate cu forme structurale și gușeuri pentru a oferi cea mai mare rezistență., , ,Componentele individuale din oțel acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature, ,Furtunul de admisie este introdus în bază pentru a elimina riscul de stres asupra pivotului, ,Brațul de ghidare se ajustează în șapte poziții, ,Placa de bază, montantul și brațul de ghidare sunt construite din oțel de calibrul 11; bobina este din oțel de calibrul 16, ,Modelele suplimentare de bobine din seria 7000 includ oțel inoxidabil, retur controlat, închis, hidraulic dublu, livrare de combustibil, spălare sub presiune și sudare cu gaz/cablu, ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este expediată în pozitia de sus a vantului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtun în interiorul Dia.RulmențiTipul de unitateLungimea furtunuluiMaterial furtunFurtun exterior Dia.Material carcasăPreț
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tambur pentru furtun1 / 2 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tambur pentru furtun3 / 4 "Fără grăsimeÎntoarcerea primăverii25ft--Oţel€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 Tambur pentru furtun 3/8 inch 50 picioare Lungime 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft--Oţel€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 Tambur pentru furtun 3/4 inch 25 picioare Lungime 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tambur pentru furtun3 / 4 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii25ftCauciuc sintetic--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tambur pentru furtun1 / 2 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ftPVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tambur pentru furtun3 / 8 "Lubrifiat permanentÎntoarcerea primăverii50ft---€1,214.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT 7900 Tambur pentru furtun OLP, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 25 picioare
€785.86 /unitate