REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 inch, 75 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune | CD2NHV 448F71

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 inch, 75 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CD2NHV Model: HD76075 OLPCrucea Ref: 448F71

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,168.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
finalizareaPudră acoperită
FurtunDa
Capetele furtunului1/4 "NPT (M)
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului75ft
Material furtunPVC
Furtun exterior Dia.0.6 "
Material carcasăOţel
Admisie1/2 "NPT (F)
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, tavan, camion
Outlet1/2 "NPT (F)
Inălțime totală20.25 "
Lungime totală19.75 "
Lățimea totală8.25 "
Presiune300 psi
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N
Material pivotantOţel
Greutate65 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5

Detalii produs:

,Tamburele de furtun din seria HD70000 de la Reelcraft încorporează un design de bază rezistent, o construcție din oțel și un strat de pulbere coaptă pentru a produce un produs robust, rezistent la coroziune. Un mecanism de blocare recent reproiectat oferă o durată de viață mai lungă pentru componentele de blocare. Designul rolei de ghidare dintr-o bucată și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară. Butucul din aluminiu turnat sub presiune de înaltă calitate și doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară., , ,Design compact – Tamburele sunt cu 25% mai mici decât mulinetele noastre de mare rezistență din seria 80000., ,Rolele de ghidare – Designul dintr-o bucată și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară., ,Ușurință în operare – Butucul de înaltă calitate, din aluminiu turnat sub presiune și doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară., , , *Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelArticolFurtunCapetele furtunuluiMax. Temp.MontareOutletPresiuneTipul de etanșarePreț
REELCRAFT PWD76005 OHP Tambur pentru furtun de spălare, diametru interior 3/8 inch, 5000 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT6PRB PWD76005 OHPTambur pentru furtun-------€1,188.75
RFQ
REELCRAFT PWD76075 OHP Tambur pentru furtun de spălare, diametru interior 3/8 inch, 4800 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT6PRD PWD76075 OHPTambur pentru furtun-------€1,539.49
RFQ
REELCRAFT HD74000 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7FYJ HD74000 OHPTambur pentru furtunNu-210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
RFQ
REELCRAFT HD74075 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 75 picioare | BT7FYL HD74075 OHPTambur pentru furtunDa1/4 "NPT (M)210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
RFQ
REELCRAFT HD74050 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7FYM HD74050 OHPTambur pentru furtunDa1/4 "NPT (M)210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
RFQ
REELCRAFT HD74005 OHP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/4 inch, 5000 Psi, lungime furtun 100 picioare | BT7FYN HD74005 OHPTambur pentru furtunNu-210 grade F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
RFQ
REELCRAFT HD76000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 70 picioare | BT7FYP HD76000 OLPTambur pentru furtunNu-210 grade F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 inch, 75 ft. Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 300 Psi max. Presiune
€1,168.40 /unitate