REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Bobina de cablu retractabilă industrială grea, număr de prize 1, cablu inclus | CD2NLW 451N71

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Bobina de cablu retractabilă industrială grea, număr de prize 1, cablu inclus

În stoc
Articol: CD2NLW Model: L 70100 123 3ACrucea Ref: 451N71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,314.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă retractabilă de cablu
amperi20
Conductorii3
cordonDa
Culoarea cabluluiNegru
Configurarea NEMA a terminării cabluluiUn singur recipient
Lungime cablu100ft
Cablul alimentatorului care termină configurația NEMA5-20P
MontareBancă, tavan, podea, perete
Număr de puncte de desfacere1
Adâncimea totală19.75 "
Inălțime totală20.25 "
Lățimea totală11.75 "
Culoare tamburRoșu
Material pentru tamburOţel
Rating inel alunecare600V / 20A
Temp. GamăPână la 125 de grade F
TipSEOOW
Voltaj125
Watts2500
Greutate74 lbs.
Dimensiunea firului (AWG)12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36

Detalii produs:

,Bobina de cablu de alimentare Seria L 70000 NEMA 5-20R de la Reelcraft cu o singură priză include o singură priză de 20 de amperi. Mulineta este furnizată cu o coadă de 4-5 picioare care include un dop cu lamă dreaptă de intrare NEMA 5-20P. Un mecanism de blocare recent reproiectat oferă o durată de viață mai lungă pentru componentele de blocare. Arcul de antrenare containerizat oferă o manipulare mai sigură și mai ușoară în timpul întreținerii. Doi rulmenți cu bile etanșați produc o rotație mai lină a bobinei și o operare mai ușoară. Brațul de ghidare se ajustează în șapte poziții pentru diferite locații și aplicații de montare. Numai pentru aplicații interioare, care nu sunt etanșe la intemperii. *Aprobat UL/CSA*, , ,Design compact – Tamburele sunt cu 25% mai mici decât tamburele noastre de rezistență Seria 80000., ,Role de ghidare – Designul dintr-o bucată și știfturile din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare și o utilizare mai ușoară., ,Toate din oțel carcasă electrică – Oferă o acoperire de protecție mai puternică și mai durabilă a componentelor electrice., ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelGreutateamperiConfigurarea NEMA a terminării cabluluiLungime cabluCablul alimentatorului care termină configurația NEMAArticolVoltajWattsPreț
REELCRAFT L 70075 123 X Bobina de cablu de alimentare, lungime cablu 75 picioare, 20 A | BT6PNU L 70075 123 X69 lbs.20Plumb zburător75ft-Bobină de cablu125-€1,484.87
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 7 Bobina de cablu de alimentare, cu cutie de priză duplex, lungime cablu 100 picioare, 15 A | BT6PNV L 70100 123 776 lbs.15Cutie de priză duplex100ft-Bobină de cablu125-€2,068.75
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 3B Bobina cablu de alimentare, conector de blocare prin răsucire, lungime cablu 100 picioare, 20 A | BT6PNW L 70100 123 3B74 lbs.20Conector de blocare cu răsucire100ft-Bobină de cablu125-€1,726.58
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 Bobina de cablu de alimentare 7A, cu cutie de priză duplex, lungime cablu 100 picioare, 20 A | BT6PPE L 70100 123 7A76 lbs.20Cutie de priză duplex100ft-Bobină de cablu125-€2,091.41
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 9 Tambur pentru cablu de alimentare, priză triplă, lungime cablu 100 picioare, 15 A | BT6PPJ L 70100 123 975 lbs.15Priză triplă100ft-Bobină de cablu125-€1,625.02
RFQ
REELCRAFT L 70100 123 X Tambur pentru cablu de alimentare, lungime cablu 100 picioare, 20 A | BT6PPQ L 70100 123 X73 lbs.20Plumb zburător100ft-Bobină de cablu125-€1,474.01
RFQ
REELCRAFT L 70100 124 X Bobina de cablu de alimentare, lungime cablu 100 picioare, 16 A | BT6PPR L 70100 124 X75 lbs.16Plumb zburător100ft-Bobină de cablu600-€1,769.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 3A 120 VAC Bobina de cablu retractabilă industrială grea, număr de prize 1, cablu inclus
€2,314.94 /unitate