Designul compact și construcția din oțel de calitate sunt încorporate în cea mai nouă linie Reelcraft de mulinete pentru spălare sub presiune, evaluate până la 5000 PSI. Mulinetele din seria PW sunt complete cu un pivot de apă de înaltă presiune pentru livrarea maximă a produsului. Rotitorul de apă de înaltă presiune este proiectat pentru a gestiona o gamă largă de presiuni, temperaturi și substanțe chimice; perfect pentru aplicații agricole/marine, de curățare a echipamentelor și de spălare sub presiune., , ,Pivotant pentru apă de înaltă presiune – este conceput pentru a face față unei game largi de presiuni, temperaturi și substanțe chimice; perfect pentru agricultură/marin, curățarea echipamentelor și aplicațiile de spălare sub presiune., ,Design pivotant fără stres cu debit complet – Girul cu flux complet combină designul și materialele de etanșare de cea mai înaltă calitate cu zone de rulment pentru a asigura o durată de viață maximă. Furtunul este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului., ,Finisaj de calitate și rezistent la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., , ,*Tamburul este livrat în poziția superioară a vântului . Imaginea bobinei este afișată în poziția de vânt lateral.,
Caracteristici:
- Tamburul pentru furtun cu retur cu arc Reelcraft PW7650 OHP are un pivot din oțel placat cu nichel, asigurând rezistență la coroziune și durabilitate extinsă.
- Vine cu o bobină robustă din oțel carbon, oferind o rezistență excepțională pentru a rezista la aplicații grele.
- Acest șurub de ancorare oferă o siguranță sporită cu un design cu un singur braț, minimizând riscul de încurcare în timpul recuperării furtunului.
- Este echipat cu un capac de furtun din cauciuc sintetic, oferind o protectie superioara impotriva abraziunii si a elementelor externe.
- Acest șurub de ancorare are o transmisie cu arc de întoarcere, asigurând retragerea eficientă și automată a furtunului după utilizare.
Accesorii compatibile:
- Reelcraft Suport de montare pentru dulap: Acest suport de montare a dulapului este utilizat pentru instalarea deasupra capului a unuia sau a două tambururi de furtun pe o grindă în I sau orice structură de susținere deasupra capului. Pentru a monta trei sau mai multe role, pur și simplu aliniați și atașați mai multe canale de montare a dulapului într-o manieră contiguă.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a tamburului de furtun cu retur cu arc Reelcraft PW7650 OHP?
A. Are o temperatură de funcționare de 32 până la 210 de grade F.
Î. Ce tip de racord de furtun are această bobină de furtun cu retur cu arc?
A. Vine cu fiting tată x tată, permițând conexiuni rapide și fiabile ale furtunului fără adaptoare sau fitinguri suplimentare.
Î. Ce este inclus cu această bobină de furtun cu retur cu arc Reelcraft PW7650 OHP?
A. Vine inclus cu un furtun și un opritor pentru furtun pentru confortul utilizatorului.