REELCRAFT RT805-OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare | BT7JMM

REELCRAFT RT805-OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7JMM Model: RT805-OLP
€617.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 2 "
Furtun în interiorul Dia.13mm
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Admisie1/2 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1/2 "NPT (F)
Presiune300 psi
Bobina Dia.419mm
Greutate25 lbs.

Detalii produs:

,Seria Reelcraft RT este o alegere economică pentru un tambur de furtun retractabil cu arc, cu greutate medie, mai ușor, pentru aplicații care sunt mai puțin solicitante, dar care necesită un produs care poate rezista utilizării industriale și comerciale., , ,Bobina este construită dintr-un material robust. plastic proiectat, ,Componentele individuale din oțel acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature, ,Brațul și baza de ghidare din oțel sunt ștanțate cu nervuri și ghișeuri pentru a asigura rezistență maximă și greutatea cea mai ușoară posibilă, ,Designul lărgit cu clichet și clichet reduce foarte mult uzura și crește durata de viață, ,Arcul de antrenare de calitate industrială complet containerizat și etanșat permanent, ,Furtunul de admisie este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului, ,Brațul de ghidare se reglează în șapte poziții, ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția de sus a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelAdmisieFurtunCapetele furtunuluiZăvorPresiune maximăMax. Temp.MontareOutletPreț
REELCRAFT RT803-OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD8PRH 4LMG8 RT803-OLP1---Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€435.73
REELCRAFT RT403-OLP1 Tambur pentru furtun General Industrial 300 Psi | AD8PRK 4LMH2 RT403-OLP1---Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€282.39
REELCRAFT RT835-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AD8VXQ 4NA81 RT835-OMP1--1/2 "(M) NPTZăvor montat pe braț cu arc de torsiune1,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan și bancă-€650.57
REELCRAFT RT435-OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 5000 Psi | AD8VXR 4NA82 RT435-OHP1--1/4 "(M) NPT x 3/8" (M) NPTZăvor montat pe braț cu arc de torsiune5,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan și bancă-€636.28
REELCRAFT RT635-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AE4HRA 5KPA0 RT635-OMP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare1,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€599.43
REELCRAFT RT650-OMP1 Tambur pentru furtun General Industrial 1000 Psi | AE4HRB 5KPA1 RT650-OMP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare1,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€773.99
REELCRAFT RT635-OHP1 Tambur pentru furtun General Industrial 4000 Psi | AE4HRC 5KPA2 RT635-OHP1--3/8 "(M) NPTRezistență la vibrații, autoblocare4,000 psi150 grade FPodea, perete, tavan, bancă și camion-€741.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT RT805-OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, lungime furtun 50 picioare
€617.69 /unitate