Butonul Rees 04917-712 cu un model mare de montare este ideal pentru utilizarea cu echipamente electromagnetice și mașini industriale ca dispozitiv de control manual al circuitului în operațiuni momentane. Acest buton robust este potrivit pentru prese de poanson, mașini de transfer, presă frână și echipamente de sudare în puncte ca buton de pornire, pornire sau oprire.
Caracteristici:
- Butonul Rees 04917-712 necesită o forță de operare de 2 lb.
- Are 2 contacte NO și 2 NC de tip cu acțiune rapidă.
- Contactele acestui buton sunt placate cu aur pentru a preveni deteriorarea de înaltă rezistență.
- Are o capacitate maximă de contact de 600 VAC la 1.2 A și 250 VDC la 1.1 A.
- Terminalele captive ale acestui buton acceptă fire de torsadare #14 AWG.
- Durata sa de viață mecanică este de 1000000 de operații.
- Acest întrerupător cu buton vine cu hardware de montare și o garnitură de cauciuc Santoprene și un inel de protecție integral pentru o instalare ușoară și o etanșare etanșă la ulei după instalare.
Accesorii compatibile:
- Carcase: Butonul de apăsare Rees 04917-712 poate fi instalat în interiorul carcaselor din seria Rees 04938 cu cabluri adecvate pentru pornirea operațiunilor circuitului.
Standarde și aprobări:
- IEC / EN 60947-5-1
- UL 508
- CSA C22.2
- CE
- Certificat DEMKO (17205)
- NEMA 12/13
- IP65
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt câteva puncte de remarcat înainte de instalarea acestui buton Rees 04917-712?
A.
- Această plăcuță cu legendă trebuie utilizată numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI B11.1 necesare.
- Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave ale utilizatorului.
Î. Din ce este făcut acest buton Rees 04917-712?
A. Capacul de culoare galbenă al acestui buton Rees 04917-712 are o construcție din zinc turnat sub presiune, cu vopsea pulbere uscată. Capul pistonului este realizat din zinc turnat sub presiune cromat pentru rezistență la coroziune.
Î. Care este temperatura de funcționare a acestui buton Rees 04917-712?
A. Acest buton Rees 04917-712 poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 131 de grade F (0 până la 55 de grade C). Poate fi păstrat la temperaturi cuprinse între -40 și 185 grade F (-40 până la 85 grade C).