REES 09005-052 Placă cu legendă, standard, oprire automată a omului | AX3LHL

REES 09005-052 Placă cu legendă, Standard, Oprire automată

Articol: AX3LHL Model: 09005-052
€16.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă Legendă
Foloseste cuSelector și întrerupătoare mari

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Placa cu legendă Rees 09005-052 este ideală pentru instalarea pe un buton de apăsare cu piston simplu/dublu sau pe un dispozitiv de protecție inel pentru utilizarea cu comutatoarele selectoare.

Caracteristici:

  • Placa cu legendă Rees 09005-052 are legendă automată, oprită și manuală.
  • Are o lățime de 2.16 inci ca dimensiune a plăcii.

Accesorii compatibile:

  • Comutatoare selectoare: Aceste comutatoare pot acționa contactele în secvențe unice diferite.

Standarde și aprobări:

  • Instalat pentru a îndeplini reglementările corespunzătoare OSHA și ANSI B11.1

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt câteva puncte care trebuie remarcate înainte de instalarea acestei plăci cu legendă Rees 09005-052?

A.

  • Această plăcuță cu legendă trebuie utilizată numai în aplicațiile în care dispozitivele de protecție a punctului de operare sunt instalate și întreținute în mod corespunzător în conformitate cu reglementările și standardele OSHA și ANSI B11.1 necesare.
  • Operațiunile fără garanții eficiente la punctul de operare pot duce la răniri grave ale utilizatorului.

Î. Din ce este făcută această placă cu legendă Rees 09005-052?

R. Această placă cu legendă are o construcție transparentă din aluminiu anodizat, cu inscripții de culoare neagră pe ea.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REES 09005-052 Placă cu legendă, Standard, Oprire automată
€16.11 /unitate