REESE 1514430117 Jack 2000 lb. | AF6YEG 20PR67

REESE 1514430117 Jack 2000 lb.

În stoc
Element: AF6YEG Model: 1514430117Crucea Ref: 20PR67

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSacou / jachetă
Gama de reglare10
ConstrucţieOţel
finalizareaVopsit exterior, interior transparent din zinc
MânerVânt de sus
CapVânt de sus
Ridicator10 "
Capacitate de ridicare2000 lb.
Capacitate de încărcare3000 lb.
Suporturi de fixareȘurub pe
Inălțime totală11 "
Lungime retrasă17.7 "
Capacitate de încărcare statică3000 Lb.
TipȘurub rotund standard la rotire cu inel de fixare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6925
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8425490000

Variante de produs

ProdusModelLungime retrasăGama de reglarefinalizareaCapacitate de încărcare staticăTipMânerRidicatorCapacitate de ridicarePreț
REESE 195356 Jack 5000 lb. | AF6YEF 20PR66 19535624.4 "15Vopsit exterior, interior transparent din zinc5000 lb.Suport rotativ cu pivot tubular pătratVânt lateral15 "5000 lb.€231.70
REESE 180304 Jack 10000 lb. | AF6YEH 20PR68 18030420.1 "20.12Pictat10,000 lb.Square Jack - sudură directăVânt de sus10 "10,000 lb.€312.94
REESE 171401 Jack 5000 lb. | AF6YEZ 20PR83 17140117.95 "10Pictat5000 lb.Rotund Jack- Bolt-On Retaing Ring SwivelVânt de sus10 "5000 lb.€115.46
REESE 175000 Jack 5000 lb. | AF6YFA 20PR84 17500027.2 "15Pictat5000 lb.Jack rotund- Un cadruVânt de sus15 "5000 lb.€127.20
REESE HD50000101 Jack 5000 lb. | AF6YFY 20PV05 HD5000010125 "28.5Z-Max 600 Zinc transparent5000 lb.Cric cu picior de picior pătrat de rezistență cu suport fixVânt lateral28.5 "5000 lb.€458.31
REESE 1413040134 Jack 1600 lb. | AF6YGA 20PV07 141304013426.4 "10Acoperire internă și externă rezistentă la coroziune1600 lb.Jack de remorcă SidewindVânt lateral10 "1600 lb.€522.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REESE 1514430117 Jack 2000 lb.
€117.06 /unitate