Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGAL 027809AS Robinet de mână, dimensiune M24 x 3, limită D8, 4 caneluri, dop, metric, strălucitor

În stoc
Articol: AH9CMT Model: 027809ASCrucea Ref: 39TA89
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
€194.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți manual
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală4 29 / 32 "
Diametrul tijei.19.30mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului56.35mm
Dimensiune de filetM24-3.00
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4208
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)11.75
Lățimea navei (cm)3.49
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: D8

Variante de produs

ProdusModelPreț
REGAL 027401AS Robinet de mână, M3.5 x 0.6 Dimensiune, 3 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LHV 027401AS€18.06
RFQ
REGAL 027409AS Robinet de mână, Dimensiune M4 x 0.7, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LKL 027409AS€18.06
RFQ
REGAL 027417AS Robinet de mână, Dimensiune M4.5 x 0.75, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LMC 027417AS€18.06
RFQ
REGAL 027425AS Robinet de mână, M5 x .8, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LNU 027425AS€18.27
RFQ
REGAL 027433AS Robinet de mână, Dimensiune M6 x 1, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LQK 027433AS€10.08
RFQ
REGAL 027449AS Robinet de mână, Dimensiune M7 x 1, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LTK 027449AS€14.89
RFQ
REGAL 027457AS Robinet de mână, M8 x 1.25, 4 caneluri, dop, +.127 mm, strălucitor | CN6LVB 027457AS€11.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REGAL 027809AS Robinet de mână, dimensiune M24 x 3, limită D8, 4 caneluri, dop, metric, strălucitor
€194.60 /unitate