Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU DFST-30 Arc cilindric 2.75 inch Gri oțel | AF9PYN 30PP66

REIKU DFST-30 Arc cilindric de 2.75 inci, gri oțel

În stoc
Element: AF9PYN Model: DFST-30Crucea Ref: 30PP66
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
€81.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc cilindric
CuloriGri
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)37.59
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPreț
REIKU DFST-36NEW Arc cilindric 1.41 inch gri oțel | AF9PYP 30PP67 DFST-36NOUGriTub ondulat REIKU 36 mm1.41 "€33.03
REIKU DFST-5270 Arc drept 2.04 inch Gri oțel | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GriTub ondulat REIKU 52 mm2.04 "€96.55
REIKU DFST237695 Arc cilindric 2.75 inch oțel negru | AF9PYR 30PP69 DFST237695NegruTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "€200.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU DFST-30 Arc cilindric de 2.75 inci, gri oțel
€81.01 /unitate