Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU DFST-36NEW Arc cilindric 1.41 inch gri oțel | AF9PYP 30PP67

REIKU DFST-36NEW Arc cilindric 1.41 inch gri oțel

În stoc
Articol: AF9PYP Model: DFST-36NEWCrucea Ref: 30PP67
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
€33.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc cilindric
CuloriGri
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 36 mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului1.41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPreț
REIKU DFST-30 Arc cilindric 2.75 inch Gri oțel | AF9PYN 30PP66 DFST-30GriTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "€81.01
REIKU DFST-5270 Arc drept 2.04 inch Gri oțel | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GriTub ondulat REIKU 52 mm2.04 "€96.55
REIKU DFST237695 Arc cilindric 2.75 inch oțel negru | AF9PYR 30PP69 DFST237695NegruTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "€200.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU DFST-36NEW Arc cilindric 1.41 inch gri oțel
€33.03 /unitate