Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU DFST237695 Arc cilindric 2.75 inch oțel negru | AF9PYR 30PP69

REIKU DFST237695 Cylindrical Spring 2.75 Inch Steel Black

În stoc
Articol: AF9PYR Model: DFST237695Crucea Ref: 30PP69
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
€200.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc cilindric
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialOţel
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9845
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul / dimensiunea conexiuniiDimensiunea tubuluiPreț
REIKU DFST-30 Arc cilindric 2.75 inch Gri oțel | AF9PYN 30PP66 DFST-30GriTuburi ondulate REIKU 70 m2.75 "€81.01
REIKU DFST-36NEW Arc cilindric 1.41 inch gri oțel | AF9PYP 30PP67 DFST-36NOUGriTub ondulat REIKU 36 mm1.41 "€33.03
REIKU DFST-5270 Arc drept 2.04 inch Gri oțel | AF9PYQ 30PP68 DFST-5270GriTub ondulat REIKU 52 mm2.04 "€96.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU DFST237695 Cylindrical Spring 2.75 Inch Steel Black
€200.64 /unitate