REIKU PARAB-52G Conductă 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAH 30PR23

REIKU PARAB-52G Conductă 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch

În stoc
Element: AF9QAH Model: PARAB-52GCrucea Ref: 30PR23

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,706.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
Material de bazăNemetalic
În interiorul Dia.2.031 "
MaterialPoliamida 12
Lungimea nominală98 ft.
Diametrul exterior nominal.2-15/32 "
Dimensiunea comerțului39-31/32 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.098
Înălțimea navei (cm)30.02
Lungimea navei (cm)107.01
Lățimea navei (cm)107.01
Codul HS3917290090

Detalii produs:

Conducta Reiku PARAB-52G este o țeavă flexibilă concepută pentru a proteja firele și cablurile de abraziune, umiditate și deteriorări mecanice. Este utilizat în construcții, petrol și gaze și aplicații auto.

Caracteristici:

  • Reiku PARAB-52G (30PR23) are un design cu flexibilitate continuă pentru a rezista la cicluri frecvente de îndoire și la viteze mari fără nicio uzură.
  • Acest tub ondulat de țesut are o proprietate de auto-stingere pentru prevenirea pericolelor de incendiu.
  • Are o proprietate rezistentă la substanțe chimice, protejând împotriva substanțelor corozive.
  • Această conductă are o construcție din poliamidă 12 pentru protecție împotriva abraziunii și a deteriorărilor mecanice.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de umplere recomandată a conductei pentru utilizarea pe termen lung a acestei conducte?

A. Reiku recomandă 75% capacitate de umplere a conductei pentru a preveni frecarea.

Î. Ce interval de temperatură poate rezista fitingul pentru tub ondulat Reiku PARAB-52G?

A. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 185 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Grosimea pereteluiPkg. Cant.Preț
REIKU PARAB-17F Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZY 30PR04 PARAB-17F41 / 64 "13 / 16 "7 / 64 "50€1,962.24
REIKU PARAB-23F Conductă 164 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9PZZ 30PR05 PARAB-23F7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAA 30PR08 PARAB-23G7 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "50€3,135.75
REIKU PARAB-23G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAB 30PR09 PARAB-23G-107 / 8 "1-7/64 "5 / 32 "1€392.34
REIKU PARAB-29G Conductă 164 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAC 30PR14 PARAB-29G1-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "50€3,979.47
REIKU PARAB-29G-10 Conduit 32 picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAD 30PR15 PARAB-29G-101-7/64 "1-21/64 "11 / 64 "1€496.21
REIKU PARAB-36G Conduit 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch | AF9QAE 30PR20 PARAB-36G1-13/32 "1-41/64 "5 / 32 "30€3,383.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PARAB-52G Conductă 98 de picioare Dimensiune comercială 39-31/32 inch
€6,706.50 /ambalaj