Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU POFHB-36/36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă 6 Negru | AF9QAZ 30PR38

REIKU POFHB-36/36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă 6 Negru

În stoc
Articol: AF9QAZ Model: POFHB-36/36Crucea Ref: 30PR38
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
€68.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de primăvară
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTub ondulat REIKU 36 mm
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamida 6
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului1.41 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiMaterialDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
REIKU PAFHB-70 Suport cu arc 2.75 inch Poliamidă neagră | AF9PYZ 30PP76 PAFHB-70Tuburi ondulate REIKU 70 mPoliamidă2.75 "10€115.77
REIKU PAGLB-36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă neagră | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36Tub ondulat REIKU 36 mmPoliamidă1.41 "1€33.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU POFHB-36/36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă 6 Negru
€68.10 /ambalaj