Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REIKU PAFHB-70 Suport cu arc 2.75 inch Poliamidă neagră | AF9PYZ 30PP76

REIKU PAFHB-70 Suport cu arcuri 2.75 inch poliamidă neagră

În stoc
Articol: AF9PYZ Model: PAFHB-70Crucea Ref: 30PP76
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
€115.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de primăvară
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiuniiTuburi ondulate REIKU 70 m
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialPoliamidă
Temp. Gamă-40 grade până la 221 grade F
Dimensiunea tubului2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3917290090

Detalii produs:

    • Rezistent chimic (Da)
    • Auto-stingere / Nu se auto-stinge (Auto-stingere)

Variante de produs

ProdusModelTipul / dimensiunea conexiuniiMaterialDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
REIKU PAGLB-36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă neagră | AF9PZA 30PP77 PAGLB-36Tub ondulat REIKU 36 mmPoliamidă1.41 "1€33.09
REIKU POFHB-36/36 Suport cu arc 1.41 inch Poliamidă 6 Negru | AF9QAZ 30PR38 POFHB-36/36Tub ondulat REIKU 36 mmPoliamida 61.41 "10€68.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REIKU PAFHB-70 Suport cu arcuri 2.75 inch poliamidă neagră
€115.77 /ambalaj