Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 41943 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale albastră 3 x 10 | AC7WZW 38Y687

REMCO 41943 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale albastră 3 x 10

În stoc
Articol: AC7WZW Model: 41943Crucea Ref: 38Y687
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
€28.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu mâner scurt
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlbastru
Material pentru brâuPoliester despicat
Lungimea periei4.5 "
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester moale / despicat
Manipulați culoareaAlbastru
mâner Lungime5 57 / 64 "
Manipulați materialulPolipropilenă
Lungime totală10 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 41942 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale verde 3 x 10 | AC7WZV 38Y686 41942VerdeVerde€28.47
REMCO 41944 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale roșie 3 x 10 | AC7WZX 38Y688 41944RoșuRoșu€28.47
REMCO 41945 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale albă 3 x 10 | AC7WZY 38Y689 41945AlbAlb€28.47
REMCO 41946 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale galbenă 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946GalbenGalben€28.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 41943 Perie cu mâner scurt Polipropilenă moale albastră 3 x 10
€28.47 /unitate