Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 5380-90-5 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVL 38Y560

REMCO 5380-90-5 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 3-1/2 x 6-1/4

În stoc
Articol: AC7WVL Model: 5380-90-5Crucea Ref: 38Y560
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
€49.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară fără mâner
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiAlb
Material pentru brâuPoliester
Lungimea periei5.75 "
Lățimea periei3.5 "
Sistem de codare colorDa
Conform FDADa
Tip de umplerePoliester rigid
Manipulați culoareaAlb
Lungime totală6.25 "
Temp. RezistenţăDa
Lungime tăiere3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9603908050
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiManipulați culoareaPreț
REMCO 5380-90-2 Perie tubulară Polipropilenă rigidă verde 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2VerdeVerde€49.09
REMCO 5380-90-3 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albastră 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3AlbastruAlbastru€49.09
REMCO 5380-90-4 Perie tubulară polipropilenă rigidă roșie 3-1/2 x 6-1/4 in | AC7WVK 38Y559 5380-90-4RoșuRoșu€49.09
REMCO 5380-90-6 Perie tubulară Polipropilenă rigidă galbenă 3-1/2 x 6-1/4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6GalbenGalben€49.09
REMCO 5380-90-9 Perie de scurgere Poliester Negru 6-1/4 inch Lungime totală | AF4YGA 9PVH4 5380-90-9NegruNegru€49.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 5380-90-5 Perie tubulară Polipropilenă rigidă albă 3-1/2 x 6-1/4
€49.09 /unitate