Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REMCO 69606 Racletă de bancă din polipropilenă galbenă 8 1/2 x 5 inchi | AC3VMC 2WMG5

REMCO 69606 Racletă de bancă din polipropilenă galbenă 8 1/2 x 5 inchi

În stoc
Articol: AC3VMC Model: 69606Ref încrucișat: 2WMG5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăzuitor de bancă
CuloriGalben
Amenajări1 piese
Lungime5"
MaterialPolipropilenă
Detectabil de metaleNu
Lungime totală5"
Lățimea totală8.5 "
StilRigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipRigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3924104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAmenajăriLungimeLungime totalăStilPreț
REMCO 69608 Racletă pentru bancă 8-1/2 x 5 inch violet | AA8JYP 18G806 69608VioletO bucată, turnată prin injecție5"5"autoclavabile€27.58
REMCO 69602 Racletă de bancă polipropilenă verde 8 1/2 x 5 inchi | AC3VLY 2WMG1 69602Verde1 piese5"5"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58
REMCO 69603 Racletă de bancă polipropilenă albastră 8 1/2 x 5 inchi | AC3VLZ 2WMG2 69603Albastru1 piese5"5"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58
REMCO 69604 Racletă de bancă polipropilenă roșie 8 1/2 x 5 inchi | AC3VMA 2WMG3 69604Roșu1 piese5"5"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58
REMCO 69605 Racletă de bancă din polipropilenă albă 8 1/2 x 5 inchi | AC3VMB 2WMG4 69605Alb1 piese5"5"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58
REMCO 69607 Racletă de bancă din polipropilenă 8-1/2 x 5 inch portocaliu | AE7CET 5WUJ5 69607PortocaliuO bucată5"5"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58
REMCO 69601 Racleta de banc 8-1/2 inch lungime roz | AF9PBJ 30PC69 69601Roz1 piese3"3"Rigid, nedeteriorează, rezistent la substanțe chimice€27.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REMCO 69606 Racletă de bancă din polipropilenă galbenă 8 1/2 x 5 inchi
€27.58 /unitate