Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REOTEMP HH1202C53PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inchi -10 la 100c | AC9RWP 3JPH8

REOTEMP HH1202C53PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inci -10 până la 100c

În stoc
Articol: AC9RWP Model: HH1202C53PSCrucea Ref: 3JPH8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€94.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran de sol
Acuratete+/- 1%
Cauza MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Locația conexiuniiînapoi
Dimensiunea conexiuniiBucșă simplă
Dimensiunea cadranului2.375 "
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei12 "
Material tulpină304 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-10 de grade până la 100 de grade
Material fereastrăSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tijeiTemp. GamăPreț
REOTEMP HH1202F23 Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inch -40 la 160f | AC9RWK 3JPG9 HH1202F2312 "-40 de grade până la 160 de grade€89.02
REOTEMP HH0602F23PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inchi -40 la 160f | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 de grade până la 160 de grade€77.14
REOTEMP HH1202F23PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inchi -40 la 160f | AC9RWM 3JPH4 HH1202F23PS12 "-40 de grade până la 160 de grade€91.56
REOTEMP HH1802F23PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inch -40 la 160f | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 de grade până la 160 de grade€109.35
REOTEMP HH3602C53PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inci -10 la 100c | AC9RWQ 3JPJ1 HH3602C53PS36 "-10 de grade până la 100 de grade€133.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REOTEMP HH1202C53PS Termometru bimetal cadran de 2-3/8 inci -10 până la 100c
€94.95 /unitate