Elice REVCOR F2805-29 R, diametru de 28 inchi, pas de 29 grade | AC3BLG 2RCG3

REVCOR Elice F2805-29 R, diametru de 28 inchi, pas de 29 de grade

În stoc
Articol: AC3BLG Model: F2805-29 RCrucea Ref: 2RCG3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€422.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP8449
CFM @ 0.300-In. SP7363
RPM max850
Min. HP1
Numărul de lame5
Smoală29 grade
Elice Dia.28 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)75.18
Lățimea navei (cm)75.18
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Elice Hubless utilizată pentru aplicații cu presiune statică scăzută în pompe de căldură, aparate de aer condiționat, încălzitoare unitare, ventilatoare electrice de acoperiș și schimbătoare de căldură
    • Dispune de descărcare orientată spre rotație, lame de aluminiu gofrate și păianjeni Galvalume pentru rezistență și rigiditate

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR Elice F2805-29 R, diametru de 28 inchi, pas de 29 de grade
€422.23 /unitate