Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR G1004-20 R Elice cu diametrul de 10 inchi, pas de 20 de grade | AC3BEN 2RAR5

REVCOR G1004-20 ​​R Elice cu diametrul de 10 inchi, pas de 20 grade

În stoc
Element: AC3BEN Model: G1004-20 ​​RCrucea Ref: 2RAR5
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
€111.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP500
CFM @ 0.300-In. SP286
RPM max1725
Min. HP1/20
Numărul de lame4
Smoală20 grade
Elice Dia.10 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPSmoalăPreț
REVCOR G1004-27 R Elice cu diametrul de 10 inchi, pas de 27 grade | AC3BET 2RAR9 G1004-27 ​​R66442527 grade€75.43
REVCOR G1004-33 R Elice cu diametru de 10 inchi, pas de 33 de grade | AC3BEV 2RAU2 G1004-33 ​​R79952033 grade€108.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR G1004-20 ​​R Elice cu diametrul de 10 inchi, pas de 20 grade
€111.63 /unitate