Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVCOR G1204-20 R Elice cu diametru de 12 inchi, pas de 20 de grade | AC3BEX 2RAU4

REVCOR G1204-20 ​​R Elice cu diametrul de 12 inchi, pas de 20 grade

În stoc
Articol: AC3BEX Model: G1204-20 ​​RCrucea Ref: 2RAU4
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
€116.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReplica elice, Hubless
CFM @ 0.000-In. SP854
CFM @ 0.300-In. SP514
RPM max1725
Min. HP1/12
Numărul de lame4
Smoală20 grade
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
NecesităButuc hexagonal interschimbabil 2A563 sau 2A564 sau 2A565
RotațieCW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)33.27
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păianjeni (Galvalume)

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPNumărul de lameSmoalăPreț
REVCOR G1203-23 ​​R Elice cu diametrul de 12 inchi, pas de 23 grade | AC2TTE 2MTW5 G1203-23 ​​R914556323 grade€109.17
REVCOR G1204-23 R Elice cu diametrul de 12 inchi, pas de 23 grade | AC3BEZ 2RAU6 G1204-23 ​​R981674423 grade€77.49
REVCOR G1204-33 R Elice cu diametrul de 12 inchi, pas de 33 grade | AC3BFD 2RAV1 G1204-33 ​​R13491016433 grade€86.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVCOR G1204-20 ​​R Elice cu diametrul de 12 inchi, pas de 20 grade
€116.09 /unitate