REVVO 300 PT2H Roată roată 3080 lb. 12 D x 1-3/4 inch | AE6VLK 5VF56

REVVO 300 PT2H Roată roată 3080 lb. 12 D x 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AE6VLK Model: 300 PT2HCrucea Ref: 5VF56

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€342.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.25mm
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Se potrivește cu axa5 / 8 "
Lungimea butucului2.25 "
Lățimea butucului2-1/4 "
Rating de încărcare3080 lb.
Fără marcareDa
Înlocuitor pentruRotile din seria H Revvo
Rezistent laAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimice
Bucșă cu cheieInclus
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților12 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8716905060
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
REVVO 075 NY04 Roată roată 350 lb. 3 D x 1-3/8 inch | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.350 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€8.54
REVVO 125 NY04 Roată roată 580 lb. 5 D x 1-3/8 inch | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 - 999 lb.580 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€15.08
REVVO 065 NY1L Roată roată 715 lb. 2-9/16 D x 1-3/8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 - 999 lb.715 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiNu este inclus-4 grade până la 176 grade F€33.90
REVVO 085 NY2M Roată roată 900 lb. 3-3/8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 - 999 lb.900 lb.DaUleiuri, grăsimi, alcaline, săpunuri, detergențiInclus-4 grade până la 176 grade F€108.20
REVVO 085 PT2M Roată 990 lb. 3-3/8 D x 2-15/16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 - 999 lb.990 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€104.08
REVVO 100 CI1H Roată roată 700 lb. 4 D x 1-3/4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 - 999 lb.700 lb.NuExtreme de temperatură, șocInclus-50 grade până la 572 grade F€48.67
REVVO 100 PT1H Roată roată 750 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 - 999 lb.750 lb.DaAbraziune, uleiuri, grăsimi, produse chimiceInclus-22 grade până la 176 grade F€52.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO 300 PT2H Roată roată 3080 lb. 12 D x 1-3/4 inch
€342.41 /unitate