Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RICHARD MANNO CO. D18-1250 știft pentru dibluri, dimensiune 5/32, buc. 10 | AB3KNB 1TY66

RICHARD MANNO CO. D18-1250 Diblură, dimensiune 5/32, buc. 10

În stoc
Articol: AB3KNB Model: D18-1250Crucea Ref: 1TY66

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€34.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.1563 - 0.1565 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)2800
finalizareaPasivată
Toleranță la lungime+/- 0.010 "
Material416 oțel inoxidabil
Diametru nominal5 / 32 "
Lungime totală1.25 "
Rockwell HardnessC36
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RICHARD MANNO CO. D18-1250 Diblură, dimensiune 5/32, buc. 10
€34.67 /ambalaj