Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MANUSI RINGERS 045-09 Manusi rezistente la taiere Hppe Palm M Pr | AF7KMB 21TF57

RINGERS GLOVES 045-09 Mănuși rezistente la tăiere Hppe Palm M Pr

În stoc
Articol: AF7KMB Model: 045-09Crucea Ref: 21TF57
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
€24.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm / Degete
Materialul de acoperireNitril
CuloriGri
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteHPPE
Stilul degetelorComplet
Material PalmierHPPE
Rezistent la perforareDa
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6116101300

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MANUSI RINGERS 045-10 Manusi rezistente la taiere Hppe Palm L Pr | AB6JDM 21TF58 045-10L€24.81
MANUSI RINGERS 045-08 Manusi rezistente la taiere Hppe Palm S Pr | AF7KMA 21TF56 045-08S€24.81
MANUSI RINGERS 045-11 Manusi rezistente la taiere Hppe Palm Xl Pr | AF7KMC 21TF59 045-11XL€24.81
MANUSI RINGERS 045-12 Manusi rezistente la taiere Hppe Palm Xxl Pr | AF7KMD 21TF60 045-122XL€24.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RINGERS GLOVES 045-09 Mănuși rezistente la tăiere Hppe Palm M Pr
€24.81 /unitate