Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBERTS 10-422BK Kicker pentru genunchi pentru covor 17-1/2 - 21-1/2 in | AD4TKC 43Z127

ROBERTS 10-422BK Kicker pentru genunchi pentru covor 17-1/2 până la 21-1/2 inci

În stoc
Element: AD4TKC Model: 10-422BKCrucea Ref: 43Z127

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€254.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKicker pentru genunchi pentru covor
ConstrucţieTurnare din aluminiu foarte grea
Mărimea17-1/2 to 21-1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.385
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8205598000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gât cu contur înalt, tampon de protecție gros, cap larg, mâner anti-alunecare în carouri, cap canelat central

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMărimeaPreț
ROBERTS 10-410 Kicker pentru genunchi pentru covor 19 - 23 in | AD4TKB 43Z126 10-410Corp din oțel, turnare grea din aluminiu, finisaj epoxidic copt19 - 23 "€146.65
ROBERTS 10-501 Kicker pentru genunchi pentru covor 18-7/8 - 24 in | AD4TKE 43Z130 10-501-18-7 / 8 până la 24 "€245.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBERTS 10-422BK Kicker pentru genunchi pentru covor 17-1/2 până la 21-1/2 inci
€254.95 /unitate