Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Gripper unghiular ROBOHAND RA-5, unghiular, dublu, dimensiune porturi M5, 5, dimensiune alezajului 0.813 inchi, Buna-N, unghiular | CT9CGQ 28WD97

ROBOHAND Priză unghiulară RA-5, unghiulară, dublă, dimensiune portului M5, 5, dimensiunea alezajului de 0.813 inchi, Buna-N, unghiulară

În stoc
Articol: CT9CGQ Model: RA-5Crucea Ref: 28WD97

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€645.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGripper.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
ROBOHAND RPC-320-01 Corp, RPC-320-01 | CT9CFZ 28WL09 RPC-320-01Body€1,314.98
Prindere cu corp lat ROBOHAND RPW-250M, paralel, 93 mm lățime deschisă, 74 mm lățime închis, DoubleW | CT9CGA 28WP73 RPW-250MGripper.€2,506.78
Cablu ROBOHAND CABL-010, lungime cablu 2 m, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-010 | CT9CGB 36C635 CABL-010Cablu€83.41
ROBOHAND RPC-356-06 Capac, cilindru, RPC-356-06 | CT9CGC 28WL61 RPC-356-06Capac€283.94
ROBOHAND CABL-013 Clemă pivotantă/Toggle, 5 m lungime cablu, DRF/DRG/RR, DLB/DLT/MPS/T110, CABL-013 | CT9CGD 28TG06 CABL-013Clemă€119.11
Gripper paralel electric ROBOHAND DPE-200-25 Dpe, paralel, lățime deschisă de 3.19 inchi, lățime închisă de 2.2 inchi | CT9CGE 28VN81 DPE-200-25Gripper.€3,963.25
ROBOHAND PLFT-021 Fiting pentru instalații sanitare, DPDL/DPDS/DPG/G110/G120/RPM/RPMC, RR, M3 până la 3 mm OD Pentru dimensiunea tubului | CT9CGF 805CH1 PLFT-021Montaj€48.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROBOHAND Priză unghiulară RA-5, unghiulară, dublă, dimensiune portului M5, 5, dimensiunea alezajului de 0.813 inchi, Buna-N, unghiulară
€645.01 /unitate