Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF41100 Funie fibroasă bloc de scripete 880 lb. | AD7PCZ 4FRX9

RONSTAN RF41100 Bloc de scripete frânghie fibroasă 880 lb.

În stoc
Articol: AD7PCZ Model: RF41100Crucea Ref: 4FRX9
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
€48.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de scripete
Tip rulmentSimplu
Material bloc316 oțel inoxidabil
Proiectat pentruCoarda fibroasă
finalizareaPictat
Diametrul orificiului de montare.15 / 32 "
Rope Dia.7 / 16 "
Material pentru scufundareAcetal
dia.1-9/16 "
Lățimea scripetei17 / 32 "
Limita sarcinii de lucru880 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8483509040
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelRope Dia.Tipul atașamentuluiTip rulmentLăţimeLimita sarcinii de lucruAdâncimeProiectat pentrufinalizareaPreț
RONSTAN RF103 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix | AD7PBV 4FRU7 RF103-Cap de nitSimplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€81.48
RONSTAN RF104 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 1870 lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Simplu-1870 lb.-Frânghie de sârmăNatural€74.51
RONSTAN RF468 Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Simplu-990 lb.-Frânghie de sârmăNatural€50.98
RONSTAN RF418C Bloc de scripete cablu de sârmă cu ochi fix 990 lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Simplu-990 lb.-Frânghie de sârmăNatural€44.64
RONSTAN RF453 Funie de sârmă pentru bloc de scripete 350 lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Simplu-350 lb.-Frânghie de sârmăNatural€38.76
RONSTAN RF50171HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€133.96
RONSTAN RF50100HL Funie fibroasă bloc de scripete 1760 lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Simplu-1760 lb.-Coarda fibroasăNatural€105.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF41100 Bloc de scripete frânghie fibroasă 880 lb.
€48.07 /unitate