Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF635 știft cu șurub pentru cătușe de arc 1545 lb. | AE3UEY 5FZZ5

RONSTAN RF635 Ştift cu şurub pentru cătuşe de arc 1545 lb.

În stoc
Element: AE3UEY Model: RF635Crucea Ref: 5FZZ5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBow Catena
Material corp316 oțel inoxidabil
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaNatural
Pin Dia.1 / 4 "
Material Pin316 oțel inoxidabil
Stil PinȘurub cu șurub
Lățimea Slingului3 / 4 "
Lățimea între ochi5 / 8 "
Limita sarcinii de lucru1545 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7312900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiPin Dia.Lățimea SlinguluiLimita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF633 știft cu șurub pentru cătușe de arc 660 lb. | AE3UEW 5FZZ3 RF6335 / 32 "5 / 32 "9 / 16 "660 lbs.€7.37
RONSTAN RF634 știft cu șurub pentru cătușe de arc 880 lb. | AE3UEX 5FZZ4 RF6343 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "880 lbs.€7.26
RONSTAN RF636 știft șurub cu cătușe de arc 2975 lb. | AE3UEZ 5FZZ6 RF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 lb.€17.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF635 Ştift cu şurub pentru cătuşe de arc 1545 lb.
€10.41 /unitate