ROPER WHITNEY PX24 Box/pan Bending Brake 24 Inch Bend Length 16 Gauge | AF7QVB 22JK98

ROPER WHITNEY 155070024 Box/pan Bending Brake 24 Inch Bend Length 16 Gauge

În stoc
Articol: AF7QVB Model: 155070024Cross Ref: 22JK98 / PX24

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,427.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBox and Pan Bending Brake
Lungime de îndoire (in)24
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)16
ConstrucţieOţel
Lățimea degetelor (inch)3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 3, 4-1/2, 6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.01
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8462290020

Detalii produs:

    • Roper Whitney PX24 light duty box and pan bending brake for bending 16 gauge, mild steel sheet metals
    • Ideal for forming a minimum flange of 1/2 inch over the entire length
    • Durable steel construction capable of bending up to 24 inch long sheet metals
    • Features adjustable back gauge and removable fingers for precise box & pan work
    • Can make 1/4 inch reverse bends

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROPER WHITNEY 155070024 Box/pan Bending Brake 24 Inch Bend Length 16 Gauge
€8,427.65 /unitate