Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR BE-18ST PA Inel de reținere, diametru extern. 3/16, 100Buc | AE3ENX 5CU13

ROTOR CLIP BE-18ST PA Inel de reținere, diametru extern. 3/16, 100 buc

În stoc
Articol: AE3ENX Model: BE-18ST PACrucea Ref: 5CU13

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€22.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare în stil E înclinat
Clearance Dia. (Eliberată)0.350 "
Clearance Dia. DO gratuit0.335 "
finalizareaNegru fosfat
Se potrivește cu adâncimea groovei0.015 "
Se potrivește Dia Groove.0.147 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.03 "
Pentru Shaft Dia.3 / 16 "
ID-ul gratuit0.145 "
DO gratuit0.335 "
Groove Dia. Toleranţă+0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC48-53
Forța de tracțiune100,000 psi
Grosime0.015 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP BE-18ST PA Inel de reținere, diametru extern. 3/16, 100 buc
€22.76 /ambalaj