Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-125ST Inel de reținere ZD, diametru extern de 1-1/4 inch, 25 buc | AE3EPU 5CU53

ROTOR CLIP C-125ST Inel de reținere ZD, 1-1/4 inch diametru extern, 25 buc.

În stoc
Articol: AE3EPU Model: C-125ST ZDCrucea Ref: 5CU53

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€19.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)1.440 "
Clearance Dia. DO gratuit1.415 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.062 "
Se potrivește Dia Groove.1.126 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.056 "
Pentru Shaft Dia.1.25 "
ID-ul gratuit1.110 "
DO gratuit1.415 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.004 "
Toleranță la lățimea groovei+0.004 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC47-52
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.05 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-125ST Inel de reținere ZD, 1-1/4 inch diametru extern, 25 buc.
€19.87 /ambalaj