Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR C-31ST Inel de reținere ZD, diametru extern de 5/16 inch, 100 buc | AE3EPJ 5CU35

ROTOR CLIP C-31ST Inel de reținere ZD, 5/16 inch diametru extern, 100 buc.

În stoc
Articol: AE3EPJ Model: C-31ST ZDCrucea Ref: 5CU35
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
€22.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de reținere Semiluna
Clearance Dia. (Eliberată)0.390 "
Clearance Dia. DO gratuit0.376 "
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu adâncimea groovei0.018 "
Se potrivește Dia Groove.0.276 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.5 / 16 "
ID-ul gratuit0.270 "
DO gratuit0.376 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.002 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessRC49-54
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.002 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP C-31ST Inel de reținere ZD, 5/16 inch diametru extern, 100 buc.
€22.20 /ambalaj