Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR HO-212SS Inel de reținere, 2-1/8 inch Diametru interior alez. | AE3GMF 5DE21

ROTOR CLIP HO-212SS Inel de reținere, 2-1/8 inch Diametru interior alez.

În stoc
Articol: AE3GMF Model: HO-212SSCrucea Ref: 5DE21

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€32.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Comprimat)1.580 "
Clearance Dia. (Eliberată)1.700 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.063 "
Se potrivește Dia Groove.2.251 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Bore Dia.2.125 "
DO gratuit2.350 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.093 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP HO-212SS Inel de reținere, 2-1/8 inch Diametru interior alez.
€32.26 /unitate